Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparent Briefhüllen C5 162/229 mm intensivblau


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Transparent Briefhüllen C5 162/229 mm intensivblau
Transparent Briefhüllen C5 162/229 mm intensivblau
Artikel-Nr.:
     1545-00016447
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00016447
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefhüllen C5 162/229 mm


intensivblau transparent 100 g/qm


Gewicht je Stück: 9,7


Mengeneinheit: Stück


Flächengewicht: 100


Verpackungseinheit in Stück: 500


Verschlussart: Haftstreifen


Material: transparent


Seitenklappen: innenliegend


Fensterart: ohne Fenster


Format Abmessung: 162x229 mm C5


Außenfarbe: intensivblau

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,71*
  
Preis gilt ab 1.500 Kartons
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartons
€ 219,17*
€ 260,81
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 213,40*
€ 253,95
pro Karton
ab 15 Kartons
€ 202,79*
€ 241,32
pro Karton
ab 30 Kartons
€ 198,40*
€ 236,10
pro Karton
ab 1500 Kartons
€ 191,71*
€ 228,13
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.