Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basis-Modell-Plattformwagen 1.060 x 600 x 290 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basis-Modell-Plattformwagen 1.060 x 600 x 290 mm
Basis-Modell-Plattformwagen 1.060 x 600 x 290 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00016537
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00016537
EAN/GTIN:
     4035694006324
Suchbegriffe:
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
Plattenkarre
Plattformwagen
inkl. 2 Bremsrollen
Easy STOP möglich: Ja
EAN-Nummer:4035694006324
Abmessungen: 1.060 x 600 x 290 mm
Ladefläche: 1.060 x 600 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
Gewicht: 25
Traglast/kg: 500
Rad Ø: 200 mm
Höhe: Zolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Weitere Suchbegriffe: Schiebebügelwagen, plattformwagen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 125,65*
€ 153,91*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,72*
€ 153,93*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 122,52*
€ 154,95*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,37*
€ 157,61*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 147,35*
€ 177,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,95*
€ 211,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,99*
€ 208,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,37*
€ 196,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,69*
€ 188,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,35*
€ 175,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,17*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,37*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,62*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 96,12*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 106,38*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,35*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 21,06*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.