Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenkarre 500 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattenkarre 500 x 200 mm
Plattenkarre 500 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00016929
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00016929
EAN/GTIN:
     4035694004832
Suchbegriffe:
Einsteckbügel Plattenwagen
Rohrbügel Plattenwagen
Plattenkarre
Platten-Transportwagen

Easy STOP möglich:
EAN-Nummer:4035694004832
Abmessungen: 1.260 x 680 x 1.435 mm
Ladefläche: 500 x 200 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
Gewicht: 21,5
Traglast/kg: 250
Rad Ø: 250 x 60 mm
Höhe: 1435 mmZolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Weitere Suchbegriffe: Plattenwagen, platten-transportwagen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 137,43*
€ 167,18*
21 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 138,45*
€ 167,83*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,14*
€ 171,15*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,43*
€ 179,34*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 216,83*
€ 258,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,65*
€ 307,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,04*
€ 302,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,53*
€ 285,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,80*
€ 275,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,83*
€ 258,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016956
ab € 282,12*
Ähnlich
Cordes
00016955
ab € 281,29*
Ähnlich
Cordes
00016931
ab € 173,12*
Ähnlich
Cordes
00016928
ab € 137,20*
Ähnlich
Cordes
00016930
ab € 172,43*
Ähnlich
Cordes
00016951
ab € 792,34*
Ähnlich
Cordes
00016954
ab € 850,02*
Ähnlich
Cordes
00016953
ab € 731,64*
Ähnlich
Cordes
00016952
ab € 682,82*
Ähnlich
Cordes
00016950
ab € 675,12*
Ähnlich
Cordes
00016949
ab € 626,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.