Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrkarre, Schaufel: 480 x 297 mm, 250kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlrohrkarre, Schaufel: 480 x 297 mm, 250kg
Stahlrohrkarre, Schaufel: 480 x 297 mm, 250kg
Artikel-Nr.:
     1545-00017065
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00017065
EAN/GTIN:
     4035694007383
Suchbegriffe:
Klappkarre
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad

Easy STOP möglich:
EAN-Nummer:4035694007383
Abmessungen: 686 x 702 x 1.185 mm
Ladefläche:
Schaufelbreite/Schaufellänge: 480 x 297 mm
Gewicht: 21,5
Traglast/kg: 250
Rad Ø: 260 x 85 mm
Höhe: 1.185 mmZolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 132,39*
€ 160,22*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,42*
€ 160,24*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,21*
€ 161,67*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 131,12*
€ 162,66*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 194,67*
€ 232,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,00*
€ 276,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,13*
€ 270,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,20*
€ 256,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,00*
€ 247,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,67*
€ 231,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
RSA-260.005
ab € 30,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.