Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alukarre, Schaufel: 320 x 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alukarre, Schaufel: 320 x 250 mm
Alukarre, Schaufel: 320 x 250 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00017073
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00017073
EAN/GTIN:
     4035694001954
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Kistenkarre
Sackkarre

Easy STOP möglich:
EAN-Nummer:4035694001954
Abmessungen: 572 x 536 x 1.305 mm
Ladefläche:
Schaufelbreite/Schaufellänge: 320 x 250 mm
Gewicht: 11
Traglast/kg: 200
Rad Ø: 260 x 85 mm
Höhe: 1.305 mmZolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 138,43*
€ 166,03*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,35*
€ 168,27*
21 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 141,28*
€ 170,41*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,71*
€ 171,92*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 177,37*
€ 210,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,97*
€ 251,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,47*
€ 248,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,61*
€ 235,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,74*
€ 225,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,37*
€ 211,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
kca-000.159
ab € 6,095*
Zubehör
Cordes
RSA-260.005
ab € 30,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.