Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenkarre mit 2 dreaiarmigen Radsternen 320 x 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treppenkarre mit 2 dreaiarmigen Radsternen 320 x 250 mm
Treppenkarre mit 2 dreaiarmigen Radsternen 320 x 250 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00017100
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00017100
EAN/GTIN:
     4035694007642
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre

Easy STOP möglich:
EAN-Nummer:4035694007642
Abmessungen: 574 x 626 x 1.310 mm
Ladefläche:
Schaufelbreite/Schaufellänge: 320 x 250 mm
Gewicht: 22,5
Traglast/kg: 200
Rad Ø: 160 x 40 mm
Höhe: 1.310 mmZolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 179,14*
€ 214,01*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,16*
€ 214,05*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,72*
€ 216,02*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,93*
€ 217,05*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 264,28*
€ 307,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,85*
€ 366,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,86*
€ 360,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,65*
€ 338,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,02*
€ 332,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,28*
€ 314,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
RSA-260.005
ab € 30,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.