Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Treppenkarre mit 2 fünfarmigen Radsternen 300 x 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Treppenkarre mit 2 fünfarmigen Radsternen 300 x 250 mm
Alu-Treppenkarre mit 2 fünfarmigen Radsternen 300 x 250 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00017103
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00017103
EAN/GTIN:
     4035694007628
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Chemikalienschaufel
Laborschaufel

Easy STOP möglich:
EAN-Nummer:4035694007628
Abmessungen: 580 x 531 x 1.310 mm
Ladefläche:
Schaufelbreite/Schaufellänge: 300 x 250 mm
Gewicht: 15
Traglast/kg: 200
Rad Ø: 260 x 85 mm
Höhe: 1.310 mmZolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 318,00*
€ 368,46*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 320,48*
€ 368,48*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,98*
€ 372,08*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 321,10*
€ 372,31*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 471,67*
€ 537,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,13*
€ 639,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,62*
€ 630,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,70*
€ 604,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,05*
€ 589,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,67*
€ 561,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
RSA-260.005
ab € 30,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.