Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpritschenwagen mit Bordwand 1.160 x 760 mm, 1000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handpritschenwagen mit Bordwand 1.160 x 760 mm, 1000kg
Handpritschenwagen mit Bordwand 1.160 x 760 mm, 1000kg
Artikel-Nr.:
     1545-00017187
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00017187
EAN/GTIN:
     4035694005532
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
handpritschenwagen
inkl. Fahr- und Feststellbremse
Easy STOP möglich:
EAN-Nummer:4035694005532
Abmessungen: 1.400 x 840 x 700 mm
Ladefläche: 1.160 x 760 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
Gewicht: 87
Traglast/kg: 1.000
Rad Ø: L400 x 100
Höhe: Zolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 834,16*
€ 911,55*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 832,80*
€ 912,22*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 899,26*
€ 980,52*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 851,42*
€ 985,70*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 1.058,44*
€ 1.145,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.145,07*
€ 1.362,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.141,57*
€ 1.358,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.107,04*
€ 1.317,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.083,01*
€ 1.288,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.058,44*
€ 1.259,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00017203
ab € 51,45*
Zubehör
Cordes
00017202
ab € 23,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.