Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollplatte 4.010 x 800 x 340 mm, 2000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollplatte 4.010 x 800 x 340 mm, 2000kg
Rollplatte 4.010 x 800 x 340 mm, 2000kg
Artikel-Nr.:
     1545-00017284
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00017284
EAN/GTIN:
     4035694004306
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Rollplatte

Easy STOP möglich:
EAN-Nummer:4035694004306
Abmessungen: 4.010 x 800 x 340 mm
Ladefläche: 4.000 x 800 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
Gewicht: 124
Traglast/kg: 2.000
Rad Ø: 250 mm
Höhe: Zolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 10 Tage
Weitere Suchbegriffe: rollplatte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 906,87*
€ 989,20*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 905,92*
€ 989,21*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 924,42*
€ 1.068,93*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.000,98*
€ 1.084,98*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 1.148,07*
€ 1.245,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.245,52*
€ 1.482,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.237,99*
€ 1.473,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.198,88*
€ 1.426,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.174,07*
€ 1.397,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.148,07*
€ 1.366,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017268
ab € 282,07*
Ähnlich
Cordes
00017277
ab € 528,46*
Ähnlich
Cordes
00017269
ab € 318,55*
Ähnlich
Cordes
00017274
ab € 561,27*
Ähnlich
Cordes
00017278
ab € 640,13*
Ähnlich
Cordes
00017279
ab € 682,59*
Ähnlich
Cordes
00017271
ab € 442,90*
Ähnlich
Cordes
00017280
ab € 701,34*
Ähnlich
Cordes
00017283
ab € 770,03*
Ähnlich
Cordes
00017281
ab € 626,77*
Ähnlich
Cordes
00017285
ab € 813,47*
Ähnlich
Cordes
00017286
ab € 949,68*
Ähnlich
Cordes
00017273
ab € 472,82*
Ähnlich
Cordes
00017270
ab € 392,58*
Ähnlich
Cordes
00017275
ab € 607,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.