Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Palette
>
Aufsatzrahmen Palette
>
Artikel
Palettenaufsatz Typ 75, 1.200 x 800 mm, 1000kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1545-00017361
Hersteller:
Cordes
Herst.-Nr.:
00017361
EAN/GTIN:
4035694002418
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Easy STOP möglich:
EAN-Nummer:4035694002418
Abmessungen:
Ladefläche: 1.200 x 800 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
Gewicht: 34,5
Traglast/kg: 1.000
Rad Ø:
Höhe: 1.200 mmZolltarifnummer:73269040
Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
... >
Palettenaufsätze
>
Palettenaufsatzrahmen
>
Palettenaufsatz Typ 75
Weitere Suchbegriffe:
Palettenaufsatz
,
Palettenaufsatzrahmen
,
Palettenaufsetzrahmen
,
Palettenrahmen
,
Paletten Klemmbügel
,
Paletten Stapelbügel
,
cordes paletten-aufsatzrahmen
,
paletten klemmbügel
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3551
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 156,93*
€ 192,23*
Lager 711
14 Tage
19
Frei Haus
ab € 156,81*
€ 192,25*
Lager 3904
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,41*
€ 193,46*
Lager 874SW
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,17*
€ 195,30*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 231,67*
€ 280,93*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,93*
€ 334,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,23*
€ 326,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,73*
€ 304,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,70*
€ 294,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,67*
€ 275,69
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1545
Versand:
Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1545
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 75 1.200 x 1.000 mm
Cordes
00017365
ab € 152,33*
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 75 1.200 x 1.000 mm, 1000kg
Cordes
00017363
ab € 135,42*
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 75 1.200 x 800 mm
Cordes
00017359
ab € 132,09*
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 75 1.200 x 800 mm, 1000kg
Cordes
00017362
ab € 157,30*
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 75, 1.200 x 1.000 mm
Cordes
00017364
ab € 143,44*
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 75, 1.200 x 1.000 mm, 500kg
Cordes
00017366
ab € 160,59*
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 75, 1.200 x 800 mm
Cordes
00017360
ab € 139,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen