Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pad Rectangular Schaumprofil A: 100mm, 1150mm/Stange standard blau HMR


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Pad Rectangular Schaumprofil A: 100mm, 1150mm/Stange standard blau HMR
Pad Rectangular Schaumprofil A: 100mm, 1150mm/Stange standard blau HMR
Artikel-Nr.:
     1545-00017519
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00017519
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaumpolsterprofil
Pad Rectangular Schaumprofil.
Produktabmessungen: A: 100mm, B: 25mm, C: 96mm
Qualität 24kg/m³
Stangenlänge 1150mm
Farbe: standard blau
Rohstoff: PE-LD-Schaum
Unterverpackt im Karton zu 2160 Stück
3 Kartons = 1 Palette
Leicht haftender Kleber (weißes Abziehband)
Bestehend aus PE-LD-Schaum, schmutzabweisend, abwaschbar, zu 100 % recycelbar, stoßabweisend, abrieb- und scheuerfest.

Anwendung:
- Jeglicher Schutz vor Kanten und Ecken
- Schnelle, flexible Verarbeitung
- Mit Cuttermesser oder Schere einfach schneidbar
- Flexible Handhabung
- Umweltfreundlicher PE-LD-Schaum, 100 % recycelbar.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,69*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 340,70*
€ 405,43
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 329,59*
€ 392,21
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 258,58*
€ 307,71
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 246,29*
€ 293,09
pro Karton
ab 8 Kartons
€ 239,27*
€ 284,73
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 233,82*
€ 278,25
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 218,69*
€ 260,24
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.