Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pad Rectangular Schaumprofil A: 100mm 1150mm/Stange standard blau, HMP


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Pad Rectangular Schaumprofil A: 100mm 1150mm/Stange standard blau, HMP
Pad Rectangular Schaumprofil A: 100mm 1150mm/Stange standard blau, HMP
Artikel-Nr.:
     1545-00017520
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00017520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaumpolsterprofil
Pad Rectangular Schaumprofil.
Produktabmessungen: A: 100mm, B: 25mm, C: 96mm
Qualität 24kg/m³
Stangenlänge 1150mm
Farbe: standard blau
Rohstoff: PE-LD-Schaum
Unterverpackt im Karton zu 2160 Stück
3 Kartons = 1 Palette
Permanent haftender Kleber (transparentes Abziehband)
Bestehend aus PE-LD-Schaum, schmutzabweisend, abwaschbar, zu 100 % recycelbar, stoßabweisend, abrieb- und scheuerfest.

Anwendung:
- Jeglicher Schutz vor Kanten und Ecken
- Schnelle, flexible Verarbeitung
- Mit Cuttermesser oder Schere einfach schneidbar
- Flexible Handhabung
- Umweltfreundlicher PE-LD-Schaum, 100 % recycelbar.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,92*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 341,56*
€ 406,46
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 327,55*
€ 389,78
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 256,97*
€ 305,79
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 245,66*
€ 292,34
pro Karton
ab 8 Kartons
€ 238,66*
€ 284,01
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 230,40*
€ 274,18
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 217,92*
€ 259,32
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.