Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pad Rectangular Schaumprofil A: 100mm, 1150mm/Stange standard, blau HMP


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Pad Rectangular Schaumprofil A: 100mm, 1150mm/Stange standard, blau HMP
Pad Rectangular Schaumprofil A: 100mm, 1150mm/Stange standard, blau HMP
Artikel-Nr.:
     1545-00017522
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00017522
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaumpolsterprofil
Pad Rectangular Schaumprofil.
Produktabmessungen: A: 100mm, B: 50mm, C: 96mm
Qualität 24kg/m³
Stangenlänge 1150mm
Farbe: standard blau
Rohstoff: PE-LD-Schaum
Unterverpackt im Karton zu 1176 Stück
4 Kartons = 1 Palette
Permanent haftender Kleber (transparentes Abziehband)
Bestehend aus PE-LD-Schaum, schmutzabweisend, abwaschbar, zu 100 % recycelbar, stoßabweisend, abrieb- und scheuerfest.

Anwendung:
- Jeglicher Schutz vor Kanten und Ecken
- Schnelle, flexible Verarbeitung
- Mit Cuttermesser oder Schere einfach schneidbar
- Flexible Handhabung
- Umweltfreundlicher PE-LD-Schaum, 100 % recycelbar.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,96*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 424,80*
€ 505,51
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 410,82*
€ 488,88
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 330,46*
€ 393,25
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 311,41*
€ 370,58
pro Karton
ab 8 Kartons
€ 284,10*
€ 338,08
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 280,51*
€ 333,81
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 265,96*
€ 316,49
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.