Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glass Pad Schaumprofil A: 45mm, B: 8mm 5000 Stück/Karton grau


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Glass Pad Schaumprofil A: 45mm, B: 8mm 5000 Stück/Karton grau
Glass Pad Schaumprofil A: 45mm, B: 8mm 5000 Stück/Karton grau
Artikel-Nr.:
     1545-00017529
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00017529
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaumpolsterprofil
Glass Pad Schaumprofil.
Produktabmessungen: A: 45mm, B: 8mm, C: 45mm
Qualität 130kg/m³
Farbe: grau
Rohstoff: XLPE-Schaum mit selbsthaftendem weißen Schaum
Unterverpackt im Karton zu 2500 Stück
10 Kartons = 1 Palette
Pads sind lose im Karton verpackt / jeweils zwei Pads aneinanderhaftend
Bestehend aus XLPE-Schaum mit selbsthaftendem weißen Schaum, schmutzabweisend, abwaschbar, zu 100 % recycelbar, stoßabweisend, abrieb- und scheuerfest.

Anwendung:
- Jeglicher Schutz vor Kanten und Ecken
- Schnelle, flexible Verarbeitung
- Mit Cuttermesser oder Schere einfach schneidbar
- Flexible Handhabung
- Umweltfreundlicher PE-LD-Schaum, 100 % recycelbar.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,43*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 438,21*
€ 521,47
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 424,60*
€ 505,27
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 331,73*
€ 394,76
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 316,40*
€ 376,52
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 298,43*
€ 355,13
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.