Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glass Pad Schaumprofil A: 45mm, B: 12mm, 5000 Stück/Karton, grau


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Glass Pad Schaumprofil A: 45mm, B: 12mm, 5000 Stück/Karton, grau
Glass Pad Schaumprofil A: 45mm, B: 12mm, 5000 Stück/Karton, grau
Artikel-Nr.:
     1545-00017531
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00017531
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaumpolsterprofil
Glass Pad Schaumprofil.
Produktabmessungen: A: 45mm, B: 12mm, C: 45mm
Qualität 130kg/m³
Farbe: grau
Rohstoff: XLPE-Schaum mit selbsthaftendem weißen Schaum
Unterverpackt im Karton zu 2500 Stück
10 Kartons = 1 Palette
Pads sind lose im Karton verpackt / jeweils zwei Pads aneinanderhaftend
Bestehend aus XLPE-Schaum mit selbsthaftendem weißen Schaum, schmutzabweisend, abwaschbar, zu 100 % recycelbar, stoßabweisend, abrieb- und scheuerfest.

Anwendung:
- Jeglicher Schutz vor Kanten und Ecken
- Schnelle, flexible Verarbeitung
- Mit Cuttermesser oder Schere einfach schneidbar
- Flexible Handhabung
- Umweltfreundlicher PE-LD-Schaum, 100 % recycelbar.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 453,48*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 593,26*
€ 705,98
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 573,60*
€ 682,58
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 486,31*
€ 578,71
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 469,41*
€ 558,60
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 453,48*
€ 539,64
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.