Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O 13mm ANGESCHLITZT Schaumprofil A: 44mm 2000mm/Stange grau


Menge:  Karton  
Produktinformationen
O 13mm ANGESCHLITZT Schaumprofil A: 44mm 2000mm/Stange grau
O 13mm ANGESCHLITZT Schaumprofil A: 44mm 2000mm/Stange grau
Artikel-Nr.:
     1545-00017562
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00017562
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaumpolsterprofil
O 13mm ANGESCHLITZT Schaumprofil.
Produktabmessungen: A: 44mm, B: 13mm
Qualität 25kg/m³
Stangenlänge 2000mm
Farbe: grau
Rohstoff: PE-LD-Schaum
Unterverpackt im Karton zu 45 Stück
4 Kartons = 1 Palette
Bestehend aus PE-LD-Schaum, schmutzabweisend, abwaschbar, zu 100 % recycelbar, stoßabweisend, abrieb- und scheuerfest.

Anwendung:
- Jeglicher Schutz vor Kanten und Ecken
- Schnelle, flexible Verarbeitung
- Mit Cuttermesser oder Schere einfach schneidbar
- Flexible Handhabung
- Umweltfreundlicher PE-LD-Schaum, 100 % recycelbar.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,89*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 128,63*
€ 153,07
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 127,19*
€ 151,36
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 98,74*
€ 117,50
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 94,54*
€ 112,50
pro Karton
ab 8 Kartons
€ 84,18*
€ 100,17
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 81,35*
€ 96,81
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 70,89*
€ 84,36
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.