Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O 20mm ANGESCHLITZT Schaumprofil A: 105mm 2000mm/Stange grau


Menge:  Karton  
Produktinformationen
O 20mm ANGESCHLITZT Schaumprofil A: 105mm 2000mm/Stange grau
O 20mm ANGESCHLITZT Schaumprofil A: 105mm 2000mm/Stange grau
Artikel-Nr.:
     1545-00017582
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00017582
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaumpolsterprofil
O 20mm ANGESCHLITZT Schaumprofil.
Produktabmessungen: A: 105mm, B: 20mm
Qualität 42kg/m³
Stangenlänge 2000mm
Farbe: grau
Rohstoff: PE-LD-Schaum
Unterverpackt im Karton zu 10 Stück
4 Kartons = 1 Palette
Bestehend aus PE-LD-Schaum, schmutzabweisend, abwaschbar, zu 100 % recycelbar, stoßabweisend, abrieb- und scheuerfest.

Anwendung:
- Jeglicher Schutz vor Kanten und Ecken
- Schnelle, flexible Verarbeitung
- Mit Cuttermesser oder Schere einfach schneidbar
- Flexible Handhabung
- Umweltfreundlicher PE-LD-Schaum, 100 % recycelbar.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,95*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 160,10*
€ 190,52
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 159,37*
€ 189,65
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 125,58*
€ 149,44
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 118,35*
€ 140,84
pro Karton
ab 8 Kartons
€ 106,19*
€ 126,37
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 105,32*
€ 125,33
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 90,95*
€ 108,23
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.