Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Faltbox
>
Artikel
Sperrholz Faltkiste 400x400x400mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1545-00017847
Hersteller:
Nordpack
Herst.-Nr.:
00017847
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Falt-Box
Faltbox
Faltkiste
Klapp-Box
Sperrholz Faltkiste No-Nail STD
Außenmaße 400 x 400 x 400 mm
Innenmaße 378 x 386 x 383 mm
schließt ohne Nagelung oder Umreifung
erhältlich in Sperrholzstärke von 4,5 oder 6 mm
flache Anlieferung und Lagerung
der Vorschrift ISPM15 nicht unterworfen
einfach zusammen zubauen
viele Zubehörteile erhältlich, personalisierbar
Gewicht 4,0 kg, Wandstärke 5 mm
... >
Lager 1545
>
Sperrholzkisten
>
Sperrholz Faltkiste
Weitere Suchbegriffe:
Klappbox
,
Exportverpackung
,
Faltkistensystem
,
Holzfaltkiste
,
falt box
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,49*
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 120 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 240 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen