Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrholz Palettenkiste 800x600x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrholz Palettenkiste 800x600x600mm
Sperrholz Palettenkiste 800x600x600mm
Artikel-Nr.:
     1545-00017855
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00017855
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbpalettencontainer
Paletten-Container
Palettencontainer
palettencontainer
Palettenkiste R61 / P4 aus Sperrholz und Stahl
Außenmaße 800 x 600 x 600 mm
Innenmaße 788 x 588 x 443 mm
schließt mit Nagelung oder Umreifung
erhältlich in Sperrholzstärke von 4, 5, 6 oder 10 mm
bestehend aus 4-Wege Palette aus Holz faltbarer Mantel aus Sperrholz
Abschlussdeckel aus Sperrholz, verstärkt durch hölzernen Innenrahmen
Vorteil: Robust, Transport von mehreren hundert Kilo
normkonform nach ISPM15
besonders oft wiederverwendbar
personalisierbar: Druck Ihres Logos, Piktogramme,....
Gewicht 18,00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 98,50*
€ 117,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 97,41*
€ 115,92
pro Stück
ab 75 Stück
€ 90,37*
€ 107,54
pro Stück
ab 150 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 85,72*
€ 102,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.