Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weinpräsentkarton für 3 Flaschen 0,75 L, lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weinpräsentkarton für 3 Flaschen 0,75 L, lila
Weinpräsentkarton für 3 Flaschen 0,75 L, lila
Weinpräsentkarton für 3 Flaschen 0,75 L, lila
Artikel-Nr.:
     1545-00020203
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     00020203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bierflaschenverpackung
Flaschen-Karton
Flaschen-Verpackung
Flaschenkarton
Weinpräsentkarton - für 3 Flaschen

Maß: 360 x 250 x 95 mm


Druck: hochwertiger Offsetdruck


Aufmachung: Hochglanzrelieflack und Heißfolienprägung


Verpackungseinheit: 25 Stück


Paletteneinheit: 600 Stück

 

geeignet für 3 Flaschen 0,75 l


mit eingefärbter PV-Einlage
Weitere Informationen:
Laenge:
360 mm
Breite:
250 mm
Hoehe:
95 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 450 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 600 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.