Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzbodenkarton - 230 x 160 x 125 mm, CP151.118


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blitzbodenkarton - 230 x 160 x 125 mm, CP151.118
Blitzbodenkarton - 230 x 160 x 125 mm, CP151.118
Artikel-Nr.:
     1545-00020544
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     Cp 151.118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Blitzbodenkarton CP 151.118 mit Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden

Außenmaß: 235 x 170 x 135 mm


Innenmaß: 230 x 160 x 125 mm


Gewicht: 114 g


Bündelung: 10 Stück


Paletteneinheit: 2560 Stück


Palettengewicht: 183 Kg


Volumen: 4,60 dm³


Schnelles Aufrichten durch Automatikboden

spart Zeit und zusätzliches Falten oder Verkleben




Sicherheit und Stabilität durch überlappenden doppelten Boden


Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden


Flache Anlieferung
Weitere Informationen:
Laenge:
230 mm
Breite:
160 mm
Hoehe:
125 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 2560 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.