Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCI Flachbeutel 150 x 200 mm 100 µ


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
VCI Flachbeutel 150 x 200 mm 100 µ
VCI Flachbeutel 150 x 200 mm 100 µ
Artikel-Nr.:
     1545-00021363
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00021363
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
flachbeutel 150 x 200 mm 100µm
flach beutel
Flachbeutel


Größe: 150 x 200 mm


Stärke: 100 µ


1 Karton = 1000 Stück

Weitere Suchbegriffe: flachbeutel 100my
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,25*
  
Preis gilt ab 5.000 Kartons
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartons
€ 62,79*
€ 74,72
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 62,22*
€ 74,04
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 59,33*
€ 70,60
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 57,55*
€ 68,48
pro Karton
ab 5000 Kartons
€ 54,25*
€ 64,56
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.