Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTZ Versandkarton Wein 15 Flaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTZ Versandkarton Wein 15 Flaschen
PTZ Versandkarton Wein 15 Flaschen
Artikel-Nr.:
     1545-00022701
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00022701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bierflaschenverpackung
Flaschen-Karton
Flaschen-Verpackung
Flaschenkarton
Weinkarton für 15 Flaschen

Maß: 518 x 305 x 383 mm


gebündelt zu 10 Stück


incl. Hülse (einfach zusammenfalten und einstecken)


für Flaschen bis zu einer Höhe von 360 mm


PTZ geprüft für DHL und Hermes



0,75l Bordeaux, Burgunder, Schlegel, Sekt und 1,0l Schlegel



Geeignet für alle 0,75 l und 1,0 l, sowie Sektflaschen
Weitere Informationen:
Laenge:
518 mm
Breite:
305 mm
Hoehe:
383 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,72*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 120 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 180 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.