Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentkorb, "klein", Natura


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsentkorb, "klein", Natura
Präsentkorb, "klein", Natura
Artikel-Nr.:
     1545-00030420
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00030420
EAN/GTIN:
     k.A.
Präsentkorb "Klein" - Natura




Maß: 202 x 195 x 52/92 mm


Form: 6-eckig


Aufmachung: Offene Welle, eingefärbte Innenseite und Abschrägung nach vorne


Farbe: Natura


Verpackungseinheit: 25 Stück


Paletteneinheit: 1200 Stück


Mit lebensmittelverträglichen Farben eingefärbt
 

Weitere Informationen:
Laenge:
202 mm
Breite:
195 mm
Hoehe:
92 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.