Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentkorb, "klein", Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsentkorb, "klein", Gelb
Präsentkorb, "klein", Gelb
Artikel-Nr.:
     1545-00030422
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00030422
EAN/GTIN:
     k.A.
Präsentkorb "Klein" - Gelb



Maß: 202 x 195 x 52/92 mm


Form: 6-eckig


Aufmachung: Offene Welle, eingefärbte Innenseite und Abschrägung nach vorne


Farbe: Gelb


Verpackungseinheit: 25 Stück


Paletteneinheit: 1200 Stück


Mit lebensmittelverträglichen Farben eingefärbt
Weitere Informationen:
Laenge:
202 mm
Breite:
195 mm
Hoehe:
92 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.