Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentkorb, "klein", Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsentkorb, "klein", Rot
Präsentkorb, "klein", Rot
Artikel-Nr.:
     1545-00030424
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00030424
EAN/GTIN:
     k.A.
Präsentkorb "Klein" - Rot



Maß: 202 x 195 x 52/92 mm


Form: 6-eckig


Aufmachung: Offene Welle, eingefärbte Innenseite und Abschrägung nach vorne


Farbe: Rot


Verpackungseinheit: 25 Stück


Paletteneinheit: 1200 Stück


Mit lebensmittelverträglichen Farben eingefärbt
Weitere Informationen:
Laenge:
202 mm
Breite:
195 mm
Hoehe:
92 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.