Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentkorb flach, „Klein“ - Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsentkorb flach, „Klein“ - Rot
Präsentkorb flach, „Klein“ - Rot
Artikel-Nr.:
     1545-00030462
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00030462
EAN/GTIN:
     k.A.
Präsentkorb flach, "Klein" - Rot:
 

Flacher Präsentkorb mit niedriger Seitenhöhe


Optimal für dekorative und kreative Präsente


Offene Welle


Farbe: Rot


Maß: 190x160x55 mm


Form: 4-eckig


Verpackungseinheit: 25 Stück


Paletteneinheit: 1100 Stück


Mit lebensmittelverträglichen Farben eingefärbt
Weitere Informationen:
Laenge:
304 mm
Breite:
254 mm
Hoehe:
203 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 1100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.