Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Verpackungskennzeichnung
>
Verpackungsetikett
>
Transportindikatoren
>
Stoßindikator
>
Artikel
Shockwatch 2 Label Blau 15g / 50 ms
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1545-00030666
Hersteller:
Nordpack
Herst.-Nr.:
00030666
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Stoßindikator
Transportindikatoren
Transportüberwachung
Shockwatch 2 Label Blau 15g / 5 - 50 ms
Abmessung: 42,93 x 42,93 x 6,35 mm
Ausführung: 15g / 5 - 50 ms
Reaktionsverhalten: 1-achsig (45° - 90°)
selbstklebend
Haltbarkeit: 24 Monate
inklusive DIN A4 Warnaufkleber (3-sprachig) und Lieferscheinaufkleber
100 Stück / Karton
Achtung - Spezialversand:
Bitte beachten Sie, dass das Produkt via Trockeneisversand angeliefert wird.
Dieser Versand ist nötig, damit die Indikatoren während des Transportes zu Ihnen nicht ausgelöst werden.
Ihr persönlicher Ladungsguard
Dort wo Sie nicht mehr die Möglichkeit haben Ihre Sendung zu überwachen, greift der Shockwatch ein. Einfach am Packstück sichtbar anbringen und den Empfänger über die Kontrollmöglichkeit informieren.
Bleibt das Röhrchen weiß ist die Stoßbelastung während des Transportes im Normbereich gewesen. Färbt sich das Röhrchen aber rot, besteht der Verdacht dass die Sendung mehr als die gewünschte Belastung erlitten hat.
Viele Kunden haben durch das Anbringen des "Überwachers" schon die Reklamationsrate enorm senken können.
Ermitteln Sie einfach, anhand der aufgeführten Tabelle den benötigten Shockwatch.
Das Prinzip in der Praxis:
1. Bringen Sie den Shockwatch Indikator + Warnaufkleber am Packstück an
2. Der Frachtführer wird über die Sicherheitsmaßnahme informiert und quittiert Ihnen bei Übernahme der Sendung, dass der Indikator weiß ist und somit nicht ausgelöst.
3. Empfänger überprüft bei Annahme den Indikator.
... >
Verschliessen Kennzeichnen
>
Transportüberwachung
>
Schockindikatoren 1-achsig
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,43*
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen