Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Verpackungsmaschinen
>
Umreifungssysteme
>
Umreifungsband
>
PET-Umreifungsband
>
Artikel
PET-Umreifungsband 12,0 x 0,70 mm, Kern 406 mm
Menge:
Rollen
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1545-00030783
Hersteller:
Nordpack
Herst.-Nr.:
00030783
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
PET-Umreifungsband - 12 x 0,70 mm
Eigenschaften des Bandes
Ihr zuverlässiges Umreifungsband in palettenoptimierten Sparvorteil
Bandbreite 12 mm
Bandstärke 0,70 mm
Reißfestigkeit 290 kp
2.600 lfm/ Rolle
Bandfarbe grün
406 mm Kerndurchmesser
48 Rollen/ Palette
Das PET Umreifungsband besticht durch seine hohe Reißfestigkeit und eine gute Rückdehnungseigenschaft.
Das Band hat eine geprägte Oberfläche.
Ideal kominierbar mit einem Abrollwagen sowie mit einem Verschlussgerät.
... >
Umreifungstechnik
>
PET Umreifungsband
>
Verkauf Palettenweise SPARVORTEIL - PET Umreifungsband
Weitere Suchbegriffe:
Umreifungsbänder PET
,
Automatenband
,
Umreifungsband
,
pet-umreifungsband 12 x 0,70 mm
,
kunststoff umreifungsband
,
umreifungsbänder pet umreifungsband
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,67*
Preis gilt ab 24.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Rollen
€ 52,32*
€ 62,26
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 51,43*
€ 61,20
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 48,67*
€ 57,92
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 47,66*
€ 56,72
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 46,94*
€ 55,86
pro Rolle
ab 24000 Rollen
€ 46,67*
€ 55,54
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen