Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterversandtasche Gr.1 A weiß A6


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Luftpolsterversandtasche Gr.1 A weiß A6
Luftpolsterversandtasche Gr.1 A weiß A6
Artikel-Nr.:
     1545-00042299
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00042299
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Luftpolsterversandtasche, Gr. 1 A

Außenmaß: 120 x 175 + 55 mm Klappe


Innenmaß: 100 x 165 mm


Format: A6


Farbe: weiß


Verpackungseinheit: 200 Stück = 1 Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,81*
  
Preis gilt ab 6.000 Kartons
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Kartons
€ 33,37*
€ 39,71
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 32,38*
€ 38,53
pro Karton
ab 9 Kartons
€ 23,41*
€ 27,86
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 22,99*
€ 27,36
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 22,15*
€ 26,36
pro Karton
ab 36 Kartons
€ 16,86*
€ 20,06
pro Karton
ab 40 Kartons
€ 16,50*
€ 19,64
pro Karton
ab 6000 Kartons
€ 13,81*
€ 16,43
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.