Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech H390 USB Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech H390
Logitech H390
Logitech H390
Logitech H390
Logitech H390
Logitech H390
Logitech H390
Artikel-Nr.:
     1546-L1046162
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     981-000406
EAN/GTIN:
     5099206030015
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Logitech USB / stereo with micro / plush ear pads / padded, adjustable headband / for PC and MAC
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.31 kg
Application Area:
Business
Type:
Microphone/Headset
Frequency Response Output:
20 Hz - 20 kHz
Frequency Response Input:
100Hz - 10kHz
Required Interface:
1x USB
Transmission:
Corded
cable length:
2.4m
Color:
black
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 17,66*
€ 22,19*
1 Tag
500
1
€ 7,50*
ab € 18,13*
€ 22,88*
1
€ 5,50*
ab € 18,23*
€ 23,06*
3 Tage
49
1
€ 6,29*
ab € 18,42*
€ 23,30*
Lager 1546
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 29,37*
€ 36,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
920-008224
€ 102,44*
Zubehör
Logitech
980-001055
€ 120,12*
Zubehör
Logitech
960-001063
€ 15,98*
Zubehör
Logitech
920-008091
€ 85,67*
Zubehör
Logitech
941-000113
€ 232,86*
Zubehör
Logitech
981-000593
€ 8,65*
Zubehör
Logitech
981-000350
€ 13,68*
Zubehör
Logitech
981-000589
€ 15,44*
Zubehör
Logitech
960-001055
€ 58,47*
Zubehör
Logitech
920-002929
€ 162,10*
Zubehör
Logitech
920-008041
€ 114,98*
Zubehör
Logitech
981-000342
€ 80,51*
Zubehör
Logitech
981-000100
€ 18,95*
Zubehör
Logitech
981-000475
€ 20,44*
Zubehör
Logitech
981-000480
€ 32,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.