Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Ultrastar DC HA210 1TB 3.5" SATA SE 512N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Western Digital Ultrastar HUS722T1TALA604 Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 128 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital Ultrastar HUS722T1TALA604 Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 128 MB 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     1546-L1083367
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     1W10001
EAN/GTIN:
     829686005136
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Western Digital 6GB/s / 7200rpm / L4.2ms / 128MB / 200MB/s / 2.8bels / R/W 8.1W
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.62 kg
Application Area:
Enterprise
Interface:
SATA 6GB/s
Disk Capacity:
1 TB
Form Factor:
3.5 INCH
HDD Rotational Speed:
7'200 RPM
HDD Cache:
128 MB
Data Transfer Speed:
200 MB/S
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,43*
€ 93,21*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 75,47*
€ 94,53*
€ 4,00*
ab € 75,92*
€ 95,10*
Frei Haus
ab € 76,21*
€ 95,47*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 78,19*
€ 97,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,53*
€ 112,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,20*
€ 112,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,22*
€ 97,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,93*
€ 97,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.