Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Cruzer Blade 16GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk Cruzer Blade 16GB USB-Stick USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot
SanDisk Cruzer Blade 16GB USB-Stick USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     1546-L1090921
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ50-016G-B35
EAN/GTIN:
     619659000431
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
SanDisk USB2.0 / Type-A / 9 MB/s read / 41.50 x 17.60 x 7.40 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.02 kg
Capacity:
16 GB
Read rate:
5 MB/S
USB Standard:
2.0
Color:
black
Water Resistant:
No
Packing:
1
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
80
€ 2,90*
ab € 3,14*
€ 4,59*
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 4,86*
€ 6,78*
ab € 3,38*
€ 4,93*
1 Tag
200
€ 4,90*
ab € 3,39*
€ 4,94*
Lager 1546
204
€ 5,50*
ab € 3,63*
€ 5,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SanDisk
SDCZ50-064G-B35
ab € 4,67*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-256G-G46
ab € 20,16*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ880-128G-G46
ab € 28,59*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ880-256G-G46
ab € 40,09*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-128G-G46
ab € 11,45*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-032G-G46
ab € 7,24*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-064G-G46
ab € 7,82*
Ähnlich
SanDisk
SDDD3-064G-G46
ab € 6,04*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-128G-G46
ab € 10,04*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-016G-G46
ab € 4,78*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-256G-G46
ab € 18,13*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-032G-G46
ab € 4,77*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-064G-G46
ab € 5,68*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ73-128G-G46
ab € 9,17*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ73-016G-G46
ab € 4,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.