Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1546-L1091148 Herst.-Nr.: 90SW0020-M0EAY0 EAN/GTIN: 4712900611236 |
| |
|
| | |
| ASUS E-ATX / 2x Intel Sockel 3647 / Intel C621 / shadowed Layout / 12xDDR4-2666 / 1xM.2 / 8xSATA / 4xUSB 3.0, 2xUSB 2.0 / CrossFireX / SLI Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.2 kg | Formfactor Motherboard: | E-ATX | CPU Socket: | Intel | Brand: | Intel | Chipset: | C621 | Integrated Graphic: | Integrated Graphics Processor | Memory Standard: | DDR4-2666 MHZ | Max. Memory Size: | 768 GB | Memory Slots available: | 12 | PCI Express x16: | yes |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 501,65* | € 530,64* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 506,06* | € 535,26* | | | | Lager 1546 | | | | | | € 2,00* | ab € 509,85* | € 540,14* | | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 513,10* | € 543,37* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 520,20* | € 548,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1546 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1546 | | Versand: Lager 1546 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 130,00* | € 2,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|