Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1546-L1094379 Herst.-Nr.: WDS200T3X0C EAN/GTIN: 718037865379 |
| |
|
| | |
| Western Digital M.2 2280, PCIe 3.0 x4 NVMe / TLC / 3400 MB/s read, 2900 MB/s write / 550K IOPS / 1.75Mh MTBF / without Heatsink Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.045 kg | Scope of use: | Consumer | Interface: | PCIE x4 | Capacity: | 2000 GB | Flash Technology: | 3D- NAND TLC | SSD Formfactor: | M.2 2280 | Maximum Sequential Read Rate: | 3400 MB/S | Maximum Sequential Write Rate: | 2900 MB/S | Random IOPs: | 480'000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 172,40* | € 204,08* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 176,53* | € 206,84* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 188,04* | € 220,48* | | | | Lager 1546 | | | | | | € 2,00* | ab € 222,67* | € 252,98* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 298,77* | € 337,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1546 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1546 | | Versand: Lager 1546 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 130,00* | € 2,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|