Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Semiconductor DDR4 3200MHz 32GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung M393A4K40DB3-CWE Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3200 MHz ECC
Samsung M393A4K40DB3-CWE Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3200 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     1546-L1098068
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     M393A4K40DB3-CWE
EAN/GTIN:
     7640143874910
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Samsung Semiconductor DDR4 3200MHz 32GB /
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.1 kg
Application Area:
Memory
Family:
-
Memory Capacity:
32 GB
Total Memory:
32 GB
Frequency Speed:
3200 MHZ
RGB:
no
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
209
€ 4,45*
ab € 84,86*
€ 108,40*
€ 6,78*
ab € 88,03*
€ 112,17*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 92,11*
€ 117,15*
5 Tage
208
€ 1,00*
ab € 93,94*
€ 119,28*
Frei Haus
ab € 95,51*
€ 121,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,15*
€ 139,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,51*
€ 138,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,14*
€ 123,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,24*
€ 121,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.