Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital WD My Passport Ultra 5TB Blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Western Digital My Passport Ultra Externe Festplatte 5000 GB Blau
Western Digital My Passport Ultra Externe Festplatte 5000 GB Blau
Western Digital My Passport Ultra Externe Festplatte 5000 GB Blau
Western Digital My Passport Ultra Externe Festplatte 5000 GB Blau
Western Digital My Passport Ultra Externe Festplatte 5000 GB Blau
Western Digital My Passport Ultra Externe Festplatte 5000 GB Blau
Artikel-Nr.:
     1546-L1098241
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBFTM0050BBL-WESN
EAN/GTIN:
     718037871790
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Western Digital USB3.0 USB-C ready / 2.5", 20.96 mm Metal finishing / 256-bit encryption / WD Backup
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.32 kg
Scope of use:
Mobile
Disk Capacity:
5 TB
Type:
USB 3.1 Type C
Color:
blue
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 126,48*
€ 157,17*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 128,82*
€ 158,89*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 130,28*
€ 160,39*
2 Tage
1
€ 2,90*
ab € 132,41*
€ 163,57*
Lager 1546
3
€ 2,00*
ab € 134,82*
€ 165,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,93*
€ 197,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,14*
€ 191,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,77*
€ 177,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,35*
€ 168,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,82*
€ 160,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.