Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1546-L1098462 Herst.-Nr.: SDCS2/256GB EAN/GTIN: 740617298710 |
| |
|
| | |
| Kingston SD adapter included / exFAT / 3.3V / 100MB/s Read, 85MB/s Write Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.01 kg | Flash Type: | micro SD | Capacity: | 256 GB | Packing: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, kingston micro sd card class 10, micro sd, microsd class 10 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 12,83* | € 17,24* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,05* | € 17,48* | | | | Lager 1546 | | | | | | € 5,50* | ab € 13,36* | € 17,93* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 13,45* | € 18,03* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 13,18* | € 18,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1546 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1546 | | Versand: Lager 1546 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 130,00* | € 2,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|