Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Semiconductor LRDIMM DDR4 3200MHz 128GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung M386AAG40AM3-CWE Speichermodul 128 GB 1 x 128 GB DDR4 3200 MHz
Samsung M386AAG40AM3-CWE Speichermodul 128 GB 1 x 128 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     1546-L1099242
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     M386AAG40AM3-CWE
EAN/GTIN:
     4260751590663
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Samsung Semiconductor 288-pin / 1.2V / 4Rx4
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.1 kg
Application Area:
Server
Quantity in Pack:
1
Memory Capacity:
128 GB
Total Memory:
128 GB
Memory Technology:
DDR4
Frequency Speed:
3200 MHZ
RGB:
no
Memory Voltage:
1.2 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 581,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,86*
€ 780,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,12*
€ 771,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,08*
€ 753,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,21*
€ 721,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,10*
€ 691,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.