Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance RGB PRO DDR4 3600MHz 32GB (2x16GB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair Vengeance RGB Pro CMW32GX4M2D3600C18 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMW32GX4M2D3600C18 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMW32GX4M2D3600C18 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMW32GX4M2D3600C18 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMW32GX4M2D3600C18 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMW32GX4M2D3600C18 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Artikel-Nr.:
     1546-L1099445
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMW32GX4M2D3600C18
EAN/GTIN:
     840006620778
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Corsair 288 Pin / CL18 / 1.35V / Intel XMP 2.0 / Anodized Aluminum Heatspreader / Black
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.15 kg
Application Area:
Gaming
Family:
Vengeance RGB PRO
Quantity in Pack:
2
Total Memory:
32 GB
Memory Technology:
DDR4
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
pro Stück
€ 6,90*
ab € 53,60*
€ 69,04*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 62,28*
€ 79,10*
2 Tage
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 67,00*
€ 85,87*
Lager 1546
81
pro Stück
€ 5,50*
ab € 67,47*
€ 86,49*
1 Tag
60
pro Stück
€ 6,78*
ab € 69,45*
€ 88,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,49*
€ 102,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,25*
€ 101,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,77*
€ 90,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G0-B39010
ab € 61,17*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 17,82*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 148,84*
Ähnlich
Asus
90YV0GB2-M0NA10
ab € 227,60*
Ähnlich
Asus
90YV0JC7-M0NA00
ab € 236,70*
Ähnlich
Asus
90YV0JH8-M0NA00
ab € 364,54*
Ähnlich
Asus
90YV0J42-M0NA00
ab € 330,07*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 441,72*
Ähnlich
Asus
90YV0KC1-M0NA00
ab € 495,08*
Ähnlich
Asus
90YV0KC0-M0NA00
ab € 491,83*
Ähnlich
Asus
90YV0KC8-M0NA00
ab € 515,67*
Ähnlich
Asus
90YV0KF3-M0NA00
ab € 695,36*
Ähnlich
Asus
90YV0K21-M0NA00
ab € 282,64*
Ähnlich
Asus
90YV0JZ0-M0NA00
ab € 362,67*
Ähnlich
Asus
90YV0JJ1-M0NA00
ab € 431,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.