Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Canvas Go! Plus microSDXC 128GB - SD Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology 128GB microSDXC Canvas Go Plus 170R A2 U3 V30 Speicherkarte + Adapter
Kingston Technology 128GB microSDXC Canvas Go Plus 170R A2 U3 V30 Speicherkarte + Adapter
Kingston Technology 128GB microSDXC Canvas Go Plus 170R A2 U3 V30 Speicherkarte + Adapter
Kingston Technology 128GB microSDXC Canvas Go Plus 170R A2 U3 V30 Speicherkarte + Adapter
Kingston Technology 128GB microSDXC Canvas Go Plus 170R A2 U3 V30 Speicherkarte + Adapter
Kingston Technology 128GB microSDXC Canvas Go Plus 170R A2 U3 V30 Speicherkarte + Adapter
Kingston Technology 128GB microSDXC Canvas Go Plus 170R A2 U3 V30 Speicherkarte + Adapter
Artikel-Nr.:
     1546-L1101146
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     SDCG3/128GB
EAN/GTIN:
     740617301182
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Kingston 170MB/s read, 90MB/s write / Class 10, UHS-I, U3, V30, A2 / exFAT / 3,3V
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.021 kg
Flash Type:
Micro SDXC
Capacity:
128 GB
SD Class:
10
Read rate:
170 MB/S
Write rate:
90 MB/S
Packing:
1
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 9,06*
€ 12,45*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 9,80*
€ 13,44*
Frei Haus
ab € 9,86*
€ 13,52*
€ 4,50*
ab € 9,88*
€ 13,64*
€ 6,78*
ab € 11,16*
€ 14,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.