Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1546-L1101151 Herst.-Nr.: SDCG3/256GBSP EAN/GTIN: 740617301311 |
| |
|
| | |
| Kingston 170MB/s read, 90MB/s write / Class 10, UHS-I, U3, V30, A2 / exFAT / 3,3V Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.021 kg | Flash Type: | Micro SDXC | Capacity: | 256 GB | SD Class: | 10 | Read rate: | 170 MB/S | Write rate: | 90 MB/S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SDXC, SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, kingston micro sd card class 10, micro sd, microsd class 10 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,31* | € 19,02* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 15,07* | € 19,81* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 15,12* | € 19,89* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,04* | € 19,95* | | | | Lager 1546 | | | | | | € 5,50* | ab € 15,88* | € 20,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1546 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1546 | | Versand: Lager 1546 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 130,00* | € 2,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|