Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Electronics Portable SSD T7 2TB Titan Grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Portable SSD T7 2 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Grau
Samsung Portable SSD T7 2 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Grau
Samsung Portable SSD T7 2 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Grau
Samsung Portable SSD T7 2 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Grau
Samsung Portable SSD T7 2 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Grau
Samsung Portable SSD T7 2 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Grau
Samsung Portable SSD T7 2 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Grau
Samsung Portable SSD T7 2 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Grau
Samsung Portable SSD T7 2 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Grau
Samsung Portable SSD T7 2 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Grau
Samsung Portable SSD T7 2 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Grau
Samsung Portable SSD T7 2 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Grau
Samsung Portable SSD T7 2 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Grau
Artikel-Nr.:
     1546-L1101640
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MU-PC2T0T/WW
EAN/GTIN:
     8806090312380
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Samsung Electronics USB 3.2 / 1050MB/s read, 1000MB/s write
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.17 kg
Scope of use:
Mobile
Capacity:
2000 GB
Maximum Sequential Read Rate:
1050 MB/S
Maximum Sequential Write Rate:
1000 MB/S
Color:
titan grey
Type:
USB 3.1 Gen 2
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1460
€ 2,90*
ab € 120,65*
€ 149,95*
2 Tage
101
€ 3,51*
ab € 131,16*
€ 161,52*
€ 4,50*
ab € 134,05*
€ 163,84*
€ 3,50*
ab € 135,48*
€ 165,72*
Lager 1546
357
€ 2,00*
ab € 205,72*
€ 229,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,93*
€ 273,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,05*
€ 270,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,86*
€ 260,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,14*
€ 256,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,72*
€ 244,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.