Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra Dual Drive Go Type-C 256GB black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk Ultra Dual Drive Go USB-Stick 256 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra Dual Drive Go USB-Stick 256 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra Dual Drive Go USB-Stick 256 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra Dual Drive Go USB-Stick 256 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra Dual Drive Go USB-Stick 256 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra Dual Drive Go USB-Stick 256 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra Dual Drive Go USB-Stick 256 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra Dual Drive Go USB-Stick 256 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra Dual Drive Go USB-Stick 256 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra Dual Drive Go USB-Stick 256 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra Dual Drive Go USB-Stick 256 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1101943
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDDDC3-256G-G46
EAN/GTIN:
     619659177638
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
SanDisk USB 3.1 / Type-C / Type-A / 8.6 x 44.5 x 12.2 mm / 150 MB/s read / black
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.01 kg
Capacity:
256 GB
Read rate:
150 MB/S
USB Standard:
3.1
Color:
black
Water Resistant:
No
Packing:
1
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 3,51*
ab € 16,91*
€ 22,53*
€ 5,80*
ab € 19,25*
€ 25,26*
€ 8,50*
ab € 19,75*
€ 25,91*
1 Tag
9
€ 2,90*
ab € 19,77*
€ 25,93*
Lager 1546
241
€ 5,50*
ab € 24,17*
€ 31,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 167,38*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 201,32*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 221,43*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 251,76*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 271,60*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 105,47*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 129,25*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 72,47*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 6,56*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 116,63*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 7,79*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 7,53*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 58,96*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 13,54*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/256GB
ab € 13,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.