Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance LPX DDR4 3600MHz 32GB (2x16GB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2D3600C18 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2D3600C18 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2D3600C18 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2D3600C18 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Artikel-Nr.:
     1546-L1102248
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMK32GX4M2D3600C18
EAN/GTIN:
     840006618676
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Corsair 288-Pin SDRAM / CL18 / 1.35V / XMP 2.0 / Anodized Heat Spreader
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.26 kg
Application Area:
Gaming
Family:
Vengeance LPX
Quantity in Pack:
2
Memory Capacity:
16 GB
Total Memory:
32 GB
Memory Technology:
DDR4
Frequency Speed:
3600 MHZ
RGB:
no
Memory Voltage:
1.35 V
Weitere Suchbegriffe: ddr ram
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
pro Stück
€ 6,90*
ab € 43,53*
€ 58,59*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 51,60*
€ 66,11*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 53,64*
€ 68,63*
Lager 1546
37
pro Stück
€ 5,50*
ab € 57,59*
€ 73,54*
2 Tage
1
pro Stück
€ 3,51*
ab € 58,63*
€ 74,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 76,99*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 72,02*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 68,90*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 43,66*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 64,42*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 108,19*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 179,24*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 313,32*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 342,05*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 222,67*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 474,32*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 584,50*
Ähnlich
Asus
90YV0IG2-M0NA00
ab € 824,85*
Ähnlich
Asus
90YV0KQ0-M0NA00
ab € 151,23*
Ähnlich
Asus
90YV0H20-M0NA00
ab € 55,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.