Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1546-L1103124 Herst.-Nr.: STFR1000800 EAN/GTIN: 3660619400140 |
| |
|
| | |
| LaCie USB 3.0, Typ C / 2.5'' / 130MB/s Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.4 kg | Scope of use: | Mobile | Disk Capacity: | 1 TB | Type: | USB Type C | Color: | orange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, Network Hard Drives, Netzwerk-Festplatte, Netzwerk-Festplatten, Netzwerkspeicher, Storage Center, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, externe festplatte lacie 1tb, network hard drives 1tb, network hard drives |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 73,41* | € 93,41* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 73,41* | € 93,41* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,26* | € 95,76* | | | | | 11 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 78,08* | € 98,53* | | | | Lager 1546 | | | | | | € 5,50* | ab € 78,22* | € 99,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1546 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1546 | | Versand: Lager 1546 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 130,00* | € 2,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|