Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1546-L1103126 Herst.-Nr.: STFR4000800 EAN/GTIN: 3660619400164 |
| |
|
| | |
| LaCie USB 3.0, Typ C / 2.5'' / 130MB/s Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.5 kg | Scope of use: | Mobile | Disk Capacity: | 4 TB | Type: | USB Type C | Color: | orange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 138,07* | € 147,64* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 138,40* | € 147,87* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,29* | € 150,96* | | | | | 10 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 143,38* | € 153,07* | | | | Lager 1546 | | | | | | € 2,00* | ab € 147,71* | € 157,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1546 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1546 | | Versand: Lager 1546 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 130,00* | € 2,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|