Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCie 1Big Dock Thunderbolt 3 (8TB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikel-Nr.:
     1546-L1103788
Hersteller:
     LaCie
Herst.-Nr.:
     STHS8000800
EAN/GTIN:
     3660619406609
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
External HDD
External Hard Drives
LaCie 1-Bay / USB 3.1 / 3.5" / 240MB/s / 1x 8TB HDD
Weitere Informationen:
Gewicht:
3.25 kg
Scope of use:
Desktop
Disk Capacity:
8 TB
Type:
USB 3.1
Color:
black
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 329,49*
€ 336,58*
2 Tage
11
€ 2,90*
ab € 333,67*
€ 340,99*
Frei Haus
ab € 339,09*
€ 346,50*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 340,76*
€ 347,82*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 358,89*
€ 366,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,41*
€ 436,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,57*
€ 435,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,58*
€ 432,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,67*
€ 430,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,89*
€ 427,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.