Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage datAshur BT 32GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iStorage IS-FL-DBT-256-32 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
iStorage IS-FL-DBT-256-32 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
iStorage IS-FL-DBT-256-32 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
iStorage IS-FL-DBT-256-32 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
iStorage IS-FL-DBT-256-32 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1103972
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-FL-DBT-256-32
EAN/GTIN:
     5060220253148
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
iStorage USB 3.2 (Gen1) / Authentication via Smartphone, remote management ready / AES-XTS 256-bit hardware encryption / 2-Factor Authentication via SMS
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.3 kg
Capacity:
32 GB
Read rate:
170 MB/S
Write rate:
130 MB/S
Water Resistant:
Yes
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,94*
€ 83,25*
Frei Haus
ab € 67,42*
€ 88,86*
28 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 102,86*
€ 132,89*
Frei Haus
ab € 110,70*
€ 147,70*
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 20,28*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 64,61*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 9,27*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 6,54*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 9,29*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 7,70*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 172,02*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 66,07*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 66,02*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 68,42*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 36,93*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 14,38*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/256GB
ab € 14,48*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 210,60*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 48,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.