Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORSAIR Gaming KATAR PRO - Maus - optisch - 6 Tasten - kabellos - 2,4 GHz, Bluetooth 4,2 LE - kabelloser Empfänger (USB) - Schwarz (CH-931C011-EU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6792351
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CH-931C011-EU
EAN/GTIN:
     0840006623809
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet

Übersicht

Kurzinfo  CORSAIR Gaming KATAR PRO - Maus - optisch - 6 Tasten - kabellos - 2.4 GHz, Bluetooth 4.2 LE - kabelloser Empfänger (USB) - Schwarz
Gruppe  Zeigegeräte
Hersteller  Corsair
Hersteller Art. Nr.  CH-931C011-EU
Modell  Gaming KATAR PRO
EAN/UPC  0840006623809

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CORSAIR Gaming KATAR PRO - Maus - 2.4 GHz, Bluetooth 4.2 LE - Schwarz
Gerätetyp  Maus
Anschlusstechnik  Kabellos - 2.4 GHz, Bluetooth 4.2 LE
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6.42 cm x 11.58 cm x 3.78 cm
Gewicht  96 g
Lokalisierung  Europa
Kabelloser Empfänger  Kabelloser Empfänger (USB)
Movement Detection Technologie  Optisch
Anzahl Tasten  6
Bewegungsauflösung  10000 dpi
Leistungsmerkmale  PTFE-Füsse (Polytetrafluorethylen), spontane DPI-Umschaltung, Slipstream-Funktechnologie, RGB-Hintergrundbeleuchtung, PixArt PMW3325 Gaming-Sensor
Batterie  AA-Typ

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Maus
Kabelloser Empfänger  Kabelloser Empfänger (USB)
Breite  6.42 cm
Tiefe  11.58 cm
Höhe  3.78 cm
Gewicht  96 g
Farbe  Schwarz
Lokalisierung  Europa
  
Eingabegerät  
Anschlusstechnik  Kabellos
Schnittstelle  2.4 GHz, Bluetooth 4.2 LE
Movement Detection Technologie  Optisch
Anzahl Tasten  6
Bewegungsauflösung  10000 dpi
Leistungsmerkmale  PTFE-Füsse (Polytetrafluorethylen), spontane DPI-Umschaltung, Slipstream-Funktechnologie, RGB-Hintergrundbeleuchtung, PixArt PMW3325 Gaming-Sensor
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB - 4-polig USB Typ A
  
Batterie  
Typ  AA-Typ
Technologie  Alkalisch
Betriebszeit (bis zu)  135 Stunde(n)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Maus
Kabelloser Empfänger:
Kabelloser Empfänger (USB)
Breite:
6.42 cm
Tiefe:
11.58 cm
Höhe:
3.78 cm
Farbe:
Schwarz
Lokalisierung:
Europa
Anschlusstechnik:
Kabellos
Schnittstelle:
2.4 GHz, Bluetooth 4.2 LE
Movement Detection Technologie:
Optisch
Anzahl Tasten:
6
Bewegungsauflösung:
10000 dpi
Schnittstellen:
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Typ:
AA-Typ
Technologie:
Alkalisch
Betriebszeit (bis zu):
135 Stunde(n)
Weitere Suchbegriffe: Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Gaming Maus, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, RGB Maus, mouse bluetooth funk, rgb maus, corsair, katar, gaming, maus, ch931c011eu, schwarz, wireless, tasten, kabellos, 931c011, optisch, bluetooth, kabelloser, empfänger, empfnger, sensor, 1000, 8400066238096, 10000, belaide, žaidimu, pele, mouse, 10.000dpi, rgbbeleuchtung, programmable
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 47,35*
€ 49,76*
€ 6,90*
ab € 51,76*
€ 54,38*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,63*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,61*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 39,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.